Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος VAKU 20
Στόκος VAKU 20 - 1
Στόκος VAKU 20 - 2
Στόκος VAKU 20 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος VAKU 20

Λεπτόκοκκος στόκος με υψηλή ελαστικότητα για τη στεγανοποίηση πόρων και για την επισκευή μικρών γρατσουνιών, αυλακώσεων και ανώμαλων επιφανειών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Συνδυασμοί στόκου και ρητίνης που ταιριάζουν απόλυτα


  • Κλειστό γέμισμα χωρίς πόρους

  • Χαμηλή συσσώρευση σκόνης κατά το τρίψιμο


Στεγνώνει γρήγορα


Εξοικονομεί χρόνο καθώς η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να συνεχιστεί απευθείας (τρίψιμο, γέμισμα και εφαρμογή τελικής στρώσης)



Εύκολη λείανση


  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη

  • Απλοποιεί την περαιτέρω επεξεργασία του αντικειμένου


Λαμπερό λευκό χρώμα


  • Βέλτιστη επιφάνεια και προετοιμασία για τελική βαφή

  • Προϊόν ιδανικό για χρήση στην κατασκευή μοντέλων και την επιπλοποιία


Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 80 °C

Ανακοίνωση

Συμβουλή: Πριν από την τελική επικάλυψη, εφαρμόστε στο επισκευασμένο σημείο αστάρι γενικής χρήσης 1 ή 2 συστατικών, στόκο HS ή Rust Stop Quattro (για να εξαλείψετε τον κίνδυνο ορατών άκρων από τη επισκευή ή μείωσης της στιλπνότητας) Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 20 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.