Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψεκαζόμενος στόκος VAKU 10
Ψεκαζόμενος πολυεστερικός στόκος, ο οποίος σχηματίζει παχιά μεμβράνη, για τέλειο φινίρισμα επιφανειών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για γέμισμα πόρων, ανομοιόμορφες περιοχές και αυλακώσεις τριβής κατά το στοκάρισμα μεγάλων περιοχών
Εξαιρετικό υλικό προεργασίας για εργασίες φινιρίσματος
Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
Γρήγορη και ομοιόμορφη πλήρωση ανομοιόμορφων επιφανειών
Στεγνώνει γρήγορα
Εξασφαλίζει γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία και εξοικονομεί χρόνο (τρίψιμο, γέμισμα και εφαρμογή τελικής στρώσης)
Εύκολη λείανση
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Απλοποιεί την περαιτέρω επεξεργασία του στόκου
Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 80 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 10 σε VOC:
- 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b)
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτη (ChemVOC FarbV): 99 g/l
Ακατάλληλο για επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 10 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 99 g/l
Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Στην κατασκευή οχημάτων και στην επισκευή οχημάτων για αντιστάθμιση μεγάλων περιοχών όπου απαιτούνται εργασίες στοκαρίσματος
- Αποκατάσταση κλασικών αυτοκινήτων
- Μέταλλο: Στην κατασκευή μηχανημάτων, για στοκάρισμα οπών αποσυμπίεσης και σημείων συγκόλλησης
- Ξύλο: Προετοιμασία επιφανειών για την εφαρμογή τελικών στρώσεων υψηλής στιλπνότητας σε MDF, μοριοσανίδες, αντικολλητή ξυλεία, φύλλα θυρών, έπιπλα κ.λπ. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ελαιώδεις τύπους ξύλου
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες
Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις επιφάνειες
Λόγω της ευαισθησίας στο νερό, το πολυεστερικό υλικό θα πρέπει να τρίβεται μόνο όταν είναι στεγνό. Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε τη σωστή δοσολογία στόκου και σκληρυντικού. Δοσολογία: 5% σκληρυντικό Χρονικό όριο χρήσης μετά από την ανάμιξη: 30 λεπτά στους 20 °C Χρόνος στεγνώματος: 20-30 λεπτά στους 60 °C Γυαλόχαρτο: P120-280, υγρό τρίψιμο μόνο αφού στεγνώσει τελείως
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!