- Εμποδίζει την ολίσθηση, μεταβιβάζει όλη την ισχύ εξόδου, εξαλείφει το τρίξιμο
- Εξαλείφει τις εργασίες επαναρρύθμισης σε περίπτωση μικρής ολίσθησης του ιμάντα λόγω κρύου, υγρασίας ή φυσιολογικής επιμήκυνσης
- Χωρίς AOX
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενες περιοχές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για ιμάντες V από δέρμα, καουτσούκ, μπαλάτα, τρίχες κ.λπ. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επίπεδους ιμάντες. Όταν χρησιμοποιείται το σπρέι ιμάντων V, η επαφή του ιμάντα με τις τροχαλίες αυξάνεται και τα προβλήματα διαχωρισμού και τριβής μειώνονται στο ελάχιστο. Η απόδοση του ιμάντα V αυξάνεται.
Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού και ψεκάστε κατά μήκος του ιμάντα με το άκρο του σωλήνα ψεκασμού κοντά στο εσωτερικό του ιμάντα. Εναλλακτικά, ψεκάστε σε μια περιοχή στο εσωτερικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Καθαρίστε τις επιφάνειες όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν πριν από την αρχική χρήση. Χρησιμοποιήστε το με φειδώ και ακρίβεια, μην ψεκάζετε πλεονάζον υλικό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!