Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο απογύμνωσης UNIVERSAL PLUS
Δεν απαιτείται ρύθμιση του βάθους κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαμήκεις τομές για απογύμνωση μεγάλων τμημάτων του καλωδίου
- Διαμήκες εξάρτημα στοπ με μήκος απογύμνωσης 11 mm για σφιγκτήρες σύνδεσης (1,5-2,5 mm²)
- Αμφίδρομο διαμήκες εξάρτημα στοπ για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
- Διαμήκες εξάρτημα στοπ με θέση προσωρινής ακινητοποίησης για ελεύθερη διέλευση αγωγών και οποιοδήποτε μήκος απογύμνωσης
- Κατάλληλο για πλακέ καλώδια πλάτους έως 15 mm και για εύκαμπτους αγωγούς 1,5-50,0 mm²
- Λεπίδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητική επιφάνεια
- Ο μηχανισμός ασφάλισης εμποδίζει το μη ελεγχόμενο άνοιγμα του εργαλείου
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Για απογύμνωση θωράκισης σε καλώδια NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, ομοαξονικά καλώδια TV, πλακέ καλώδια πλάτους έως 15 mm, μονοπολικά καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!