Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ φυσιγγίων κόλλας παραθύρων Ultimate 310 ml

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ φυσιγγίων κόλλας παραθύρων Ultimate 310 ml

Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σχεδόν σε κάθε εποχή του χρόνου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Δυνατότητα χρήσης σε όλες τις εποχές του χρόνου


  • Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας σε όχημα με αερόσακο 1 ώρα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +35 °C

  • Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για τους χρόνους αναχώρησης μεγαλύτερων οχημάτων


Κόλλα για παρμπρίζ υψηλής αντοχής: εξασφαλίζει μέγιστη ενίσχυση του οχήματος και μέγιστη σταθερότητα



Κατάλληλη για κεραίες, μη αγώγιμη



Αποτρέπει τη διάβρωση λόγω επαφής: προϊόν κατάλληλο για χρήση σε αμαξώματα από αλουμίνιο, μαγνήσιο και σε αμαξώματα υβριδικών οχημάτων, π.χ. Audi A8, Jaguar XJ κ.λπ.



Ελεγμένη ασφάλεια


  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212

  • Πληροί τις προδιαγραφές των προμηθευτών γνήσιου εξοπλισμού (κατασκευαστές οχημάτων)


Περιεχόμενα κατά την παράδοση: Κόλλα για παρμπρίζ Ultimate 1C, Varioprimer safe + easy, πινέλο ασταριού, τυπικό ακροφύσιο εφαρμογής σε παράθυρα, ενεργό καθαριστικό (διπλό πανί)

Ανακοίνωση

Μην τοποθετήσετε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Οι χρόνοι εφαρμογής και αναχώρησης του οχήματος πρέπει να τηρούνται. Οι χρόνοι πήξης και στεγνώματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.