Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate
Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σε κάθε εποχή του χρόνου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου
- Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας σε όχημα με αερόσακο 1 ώρα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +35 °C
- Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για τους χρόνους αναχώρησης μεγαλύτερων οχημάτων
- Κατάλληλο για οχήματα με συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Ελεγμένη ασφάλεια
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212
- Πληροί τις προδιαγραφές OEM (προμηθευτές γνήσιου εξοπλισμού, κατασκευαστές οχημάτων)
- Κόλλα για παρμπρίζ που αυξάνει την αντοχή του οχήματος
- Κατάλληλη για κεραίες, μη αγώγιμη
- Ιδανική για χρήση σε αμαξώματα από αλουμίνιο, μαγνήσιο και σε αμαξώματα υβριδικών οχημάτων, καθώς απομακρύνει τη διάβρωση λόγω επαφής
Μην τοποθετήσετε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Οι χρόνοι εφαρμογής και αναχώρησης του οχήματος πρέπει να τηρούνται. Οι χρόνοι πήξης και στεγνώματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σχεδόν σε κάθε εποχή του χρόνου.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό εφαρμόζεται σε καθαρό περιβάλλον εργασίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το προϊόν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία του συστήματος της Würth, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή και άψογη εργασία. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας που το συνοδεύουν. Σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται Varioprimer. Η επικάλυψη πρέπει να αφήνεται να πήξει εντελώς πριν από την εφαρμογή του Varioprimer. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!