Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate - 1
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate - 2
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate - 3
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate

Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σε κάθε εποχή του χρόνου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου


  • Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας σε όχημα με αερόσακο 1 ώρα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +35 °C

  • Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για τους χρόνους αναχώρησης μεγαλύτερων οχημάτων

  • Κατάλληλο για οχήματα με συστήματα υποβοήθησης οδηγού


Ελεγμένη ασφάλεια


  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212

  • Πληροί τις προδιαγραφές OEM (προμηθευτές γνήσιου εξοπλισμού, κατασκευαστές οχημάτων)


  • Κόλλα για παρμπρίζ που αυξάνει την αντοχή του οχήματος

  • Κατάλληλη για κεραίες, μη αγώγιμη

  • Ιδανική για χρήση σε αμαξώματα από αλουμίνιο, μαγνήσιο και σε αμαξώματα υβριδικών οχημάτων, καθώς απομακρύνει τη διάβρωση λόγω επαφής
Ανακοίνωση

Μην τοποθετήσετε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Οι χρόνοι εφαρμογής και αναχώρησης του οχήματος πρέπει να τηρούνται. Οι χρόνοι πήξης και στεγνώματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.