Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Καρφί UNS 104 σύμφωνα με το DIN EN 206
Καρφί UNS 104 σύμφωνα με το DIN EN 206 - 1
Καρφί UNS 104 σύμφωνα με το DIN EN 206 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Καρφί UNS 104 σύμφωνα με το DIN EN 206

Καρφί γενικής χρήσης με ροδέλα για υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ανακοίνωση

Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:


Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή στελέχους

Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Η μέγιστη αντοχή εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων επαφίεται στην κρίση του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές εξαγωγής με έλξη.