Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορέας W-SL U100
Χαλύβδινο κανάλι με κεκλιμένες ή παράλληλες εσωτερικές επιφάνειες φλάντζας, θερμής έλασης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ανθεκτικοί χαλύβδινοι φορείς σχήματος U, ιδανικοί για ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών έργων
- Κατασκευάζονται από χάλυβα υψηλής ποιότητας για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
Το μήκος των κενών υποδεικνύεται χωριστά κατά την παραγγελία. Τα κενά κόβονται σε πλέγμα οπών 50 mm.
Για την τιμολόγηση ισχύουν οι προσαυξήσεις σύμφωνα με τα DIN 18379 έως DIN 18382.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!