Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΚΡΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TRUE-COLOR
Ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές όπου γίνεται εναλλαγή διαδικασιών ηλεκτροσυγκόλλησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επιτρέπει τη ρύθμιση μεταξύ των επιπέδων προστασίας 4/4-8/9-13
Εύκολη διάκριση των χρωμάτων
Φίλτρο "Truecolor” με υψηλό επίπεδο αντίθεσης
Φοριούνται άνετα
Αντι-ιδρωτική ταινία υψηλής διαπνοής που τυλίγει ολόγυρα το κεφάλι
Τεχνικά στοιχεία:
- Οπτική κατηγορία: 1/1/1/1
- Οπτικό πεδίο: 100*65 mm (3,94 in × 2,56 in)
- Λειτουργία: Δυνατότητα επιλογής "WELDING"/"GRINDING" (Συγκόλληση/Τρόχισμα)
- Ελαφριά σκίαση: Σκίαση 4
- Μεταβλητή σκίαση: 4/4-8/9-13
- Αισθητήρες: Τέσσερις αισθητήρες υπερύθρων
- Ηλεκτρική τροφοδοσία: Ηλιακές κυψέλες + μπαταρία λιθίου
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πλήρως αυτόματα
- Βάρος: 480 g
- Κανονισμός PPE 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Τα κράνη ηλεκτροσυγκόλλησης με αυτόματη ρύθμιση σκουρότητας είναι σχεδιασμένα για την προστασία των ματιών και του προσώπου από τους σπινθήρες, τα εκτινασσόμενα σταγονίδια υλικού και την επιβλαβή ακτινοβολία υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Η σκίαση ρυθμίζεται χειροκίνητα μεταξύ 4-8/9-13.
- Ελέγξτε τον Πίνακα καθοδήγησης για τη σκίαση για να προσδιορίσετε τη σωστή ρύθμιση σκίασης για τη δική σας εφαρμογή.
- Για να επιλέξετε μια ρύθμιση σκίασης, περιστρέψτε το κουμπί σκίασης μέχρι το βέλος να δείξει την απαιτούμενη ρύθμιση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!