Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράβδος συγχρονισμού Για μονάδες συγχρονισμού σε συνδυασμό με οδηγό πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Για μονάδα συγχρονισμού σε συνδυασμό με οδηγό πάτου συρταριού, οδηγός πλήρους προέκτασης Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
- Dynapro Tipmatic: Για πλάτος ντουλαπιού έως 1300 mm
Κοπή:
- Dynapro Tipmatic: Καθαρό πλάτος ντουλαπιού - 187 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!