Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή επισκευής σπειρωμάτων μπουζί TIME-SERT® 75 τεμάχια
Για αντικατάσταση σπειρωμάτων μπουζί M14 x 1,25 με επίπεδο έδρανο στεγανοποίησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Περιλαμβάνονται όλοι οι δακτύλιοι και τα εργαλεία που χρειάζονται
Παρέχονται δακτύλιοι σε 6 μήκη από 7,0 έως 16,8 mm
Δακτύλιοι με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα
Επικάλυψη χαλκού
Σφράγιση με πίεση, δεν λειτουργεί εάν είναι χαλαρό
Οι δακτύλιοι συμπιέζονται μαζί με το τεμάχιο εργασίας.
Φρεζάρετε και κόψτε το σπείρωμα που απομένει και μετά τοποθετήστε και πιέστε μέσα τον δακτύλιο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!