Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ επισκευής μπουζί TIME-SERT M14 x 1,25
Συλλογή χωρίς δακτυλίους - μπορεί να συμπληρωθεί ξεχωριστά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ολοκληρωμένο σετ εργαλείων για τοποθέτηση παξιμαδιών συγκράτησης TIME-SERT, M14 x 1,25 για σπειρώματα μπουζί
Μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με 25 από αυτά τα καρυδάκια
- Μήκος 7,0 mm
- Μήκος 8,0 mm
- Μήκος 9,4 mm
- Μήκος 11,0 mm
- Μήκος 15,0 mm
- Μήκος 16,8 mm
- Ιδανικό προϊόν για την επισκευή φθαρμένων σπειρωμάτων σε μπουζί κινητήρων
- Για χρήση σε συνεργεία αυτοκινήτων κατά τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!