Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια και κεφαλή TX
Εργαλείο ZEBRA® με ίσιο σχήμα και επαγγελματική ποιότητα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρακτικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια
- Η καστάνια συνδυάζεται με δύο διαφορετικά πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών
- Αυτό σημαίνει ότι με λίγες καστάνιες καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος τιμών πλάτους μεταξύ των επίπεδων επιφανειών
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια για απαιτητικές εργασίες
- Το πολύγωνο κλειδί έχει ίσιο, λεπτό σχήμα στο άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Τροποποιημένο άκρο βιδώματος POWERDRIV® για αποτελεσματικό χειρισμό
- Το τροποποιημένο άκρο βιδώματος POWERDRIV με 72 δόντια εξασφαλίζει μειωμένη ταλάντευση 5° κατά την αλλαγή της φοράς περιστροφής. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη εργασία και προς τις δύο κατευθύνσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!