Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί Άλεν αναδιπλούμενο, σετ TX 8 τεμάχια
Σε περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υποδοχή TX
- Στρογγυλή λεπίδα
- Ματ, επιχρωμιωμένη επιφάνεια
- Περιεχόμενα: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Εύχρηστο κουμπί εξώθησης για απλή επιλογή του επιθυμητού μεγέθους κλειδιού
- Η θέση των 180° επιτρέπει τη χρήση ως κατσαβίδι
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!