Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ με μύτες TX (αρσενικού τύπου) SUPER GRIP
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χαλάρωση βιδών με κεφαλή με ραβδωτή υποδοχή TX
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κατάλληλο για όλες τις κεφαλές με υποδοχή TX (θηλυκού τύπου)
Το ειδικό προφίλ της μύτης της επιτρέπει να μαγκώνει πάνω στις βίδες με ραβδωτή ή στρογγυλή κεφαλή TX και να τις ξεβιδώνει
Εξαιρετική αντοχή και υλικό υψηλής ποιότητας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατσαβίδι ή καστάνια με τον παρεχόμενο σύνδεσμο 1/2 ίντσ. x 10 mm
Περιλαμβάνει μύτες T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm με εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσ. και μύτες T45, T50, T55 lg 38 mm με εξαγωνικό στέλεχος 10 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!