Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι ακριβείας, σετ, TX 7 τεμάχια
Ιδανικό για όλες τις λεπτές βίδες στην ηλεκτρολογική μηχανική και τη μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για βέλτιστη εργασία στην ωρολογοποιία
Περιστρεφόμενη κεφαλή κεντραρίσματος με μεγάλη υποδοχή δακτύλων
Εύκολη και γρήγορη αναγνώριση
Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία
Άνετο και ευχάριστο στη χρήση
Λαβή πολλαπλών εξαρτημάτων με μεγάλα μαλακά εξαρτήματα
Για γρήγορη περιστροφή σε πλήρη λαβή
Περιστρεφόμενη ζώνη γρήγορης δράσης
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
Επιχρωμιωμένες λεπίδες από εξαιρετικά σκληρυμένο ειδικό χάλυβα
Ακριβής εφαρμογή
Άκρο Black Point
Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, βουρτσισμένη, επιχρωμιωμένη
Περιεχόμενα: 7 τεμάχια
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!