Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λαβή σχήματος T, TX με πλευρικό άκρο
Υποδοχή TX
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ενσωματωμένο πλευρικό άκρο
- Εύκολο σφίξιμο και χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκουριασμένες και κολλημένες βιδωτές συνδέσεις.
Λεπίδα υψηλής ποιότητας
- Εξαγωνική λεπίδα με ματ επιχρωμίωση για βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ο υψηλής ποιότητας ειδικός χάλυβας εξασφαλίζει βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ελατότητας και αντοχής στη φθορά.
Λαβή πολλαπλών στοιχείων που αποτελείται από συμπαγή πυρήνα και μαλακό περίβλημα
- Το ειδικό μαύρο αντιολισθητικό πλαστικό υψηλής αντοχής εξασφαλίζει μέγιστη μεταφορά ροπής.
- Ο συμπαγής πυρήνας και το μαλακό περίβλημα εξασφαλίζουν ακαμψία και ασφαλή λαβή.
- Εργονομικά προσαρμοσμένη λαβή για άνετη λαβή και λειτουργία χωρίς κόπωση.
- Ενσωματωμένη τρύπα για αποθήκευση σε ράφι εργαλείων.
Άκρο Black Point
Υψηλή ροπή και ακριβής εφαρμογή
Με λεπίδα ενός τεμαχίου
Ανθεκτικό ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις
Δυνατότητα βιδώματος: Για υποδοχή TX
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!