Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηφιακό πολύμετρο MM 600 TRMS
Σύγχρονο, ψηφιακό πολύμετρο με αποτελεσματική μέτρηση τιμών (TRMS), εντοπισμό κοψίματος καλωδίων και φακό τσέπης LED για επαγγελματική χρήση στο εμπόριο και τη βιομηχανία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το Würth MM 600 έχει πιστοποιηθεί για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα CAT IV 600 V και παρέχει βασικές λειτουργίες για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και πολλών προβλημάτων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Ιδιότητες:
- Κατάλληλο για τη μέτρηση εντάσεων ρεύματος AC/DC, τάσεων AC/DC, αντιστάσεων, τιμών διέλευσης και διόδων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τάσεις AC/DC έως 600 V και εντάσεις AC/DC έως 10 A
- Μέτρηση αντιστάσεων έως 20 MΩ
- Ανέπαφο δοκιμαστικό τάσης (οπτικό και ηχητικό) για γρήγορο εντοπισμό κομμένων καλωδίων
- Λειτουργία διατήρησης στην οθόνη
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά
- Είσοδοι με ασφάλεια για προστασία του οργάνου μέτρησης
- Οθόνη LCD για 2000 ψηφία
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-2-033
Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με την κατηγορία της μέτρησης.
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων, υβριδικά Ε-Κ, γενικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!