Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι για αλυσοπρίονων TRIATHLON® ISO VG 100
Λάδι αλυσοπρίονων που εμποδίζει τη φθορά, για αλυσοπρίονα και παλινδρομικά πριόνια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη λίπανση και προστασία από τη φθορά όλων των κινούμενων εξαρτημάτων, όπως οι κρίκοι αλυσίδας και οι σύνδεσμοι αλυσίδας
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης και βέλτιστα χαρακτηριστικά λίπανσης.
Επιτρέπει τη χρήση σε όλες τις εποχές, ακόμη και σε υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες
Καλό ιξώδες σε διάφορες θερμοκρασίες.
Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πριονιού και της αλυσίδας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το λάδι αλυσοπρίονων Triathlon ISO VG 100 είναι ένα ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης από επιλεγμένα λάδια βάσης για συνεχή απωλεστική λίπανση σε αλυσίδες ηλεκτρικών πριονιών, παλινδρομικά πριόνια κ.λπ.
Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πριονιού και της αλυσίδας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!