Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Λάδι κινητήρων TRIATHLON® Ultra 10W-40

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Λάδι κινητήρων TRIATHLON® Ultra 10W-40

Λάδι ομαλής λειτουργίας κινητήρων, από συνθετικά υλικά για επιβατικά αυτοκίνητα

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Λάδι για εξοικονόμηση καυσίμου και ομαλή λειτουργία με εξαιρετική συμπεριφορά κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα



Εξαιρετική προστασία από την υγρασία και τη διάβρωση



Ορυκτό



Τα λάδια κινητήρων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001


  • Υψηλή ασφάλεια προϊόντος

  • Εκτενείς εγκρίσεις κατασκευαστή


Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας


Ικανοποιεί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων

Ανακοίνωση

Για τις αλλαγές λαδιού σε κανονικά και παρατεταμένα διαστήματα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.