Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON® Gear 80W
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής πίεσης και υψηλής απόδοσης με εξαιρετική συμπεριφορά του ιξώδους στη θερμοκρασία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων TRIATHLON κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001
- Υψηλό επίπεδο ασφάλειας προϊόντος
- Πλήρεις εγκρίσεις κατασκευαστή
Στα λάδια TRIATHLON χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας
Πληροί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων
Εμποδίζει τη φθορά και παρέχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
Πρέπει να τηρείτε τον βαθμό ιξώδους που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του κιβωτίου. Δυνατότητα ανάμειξης με όλα
τα επώνυμα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων. Ωστόσο, η πλήρης αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται μη αναμεμειγμένο. Οι πληροφορίες μας βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προηγμένο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων HP για γενική χρήση σε όλους τους τύπους κιβωτίων ταχυτήτων (με απλά, κωνικά και ατέρμονα γρανάζια) σύμφωνα με την κατηγορία API GL 4.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!