Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάδι μηχανής TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Λάδι ομαλής λειτουργίας κινητήρων για επιβατικά αυτοκίνητα κορυφαίων επιδόσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη παροχή λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
Ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του λαδιού κάθε 30.000 έως 50.000 km
Συνθετικό HC
Τα λάδια κινητήρων TRIATHLON® κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001
- Υψηλό επίπεδο ασφάλειας προϊόντος
- Πλήρεις εγκρίσεις κατασκευαστή
Στα λάδια TRIATHLON® χρησιμοποιούνται μόνο εξευγενισμένα προϊόντα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας
Πληροί σημαντικές προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων
Για τις αλλαγές λαδιού σε κανονικά και παρατεταμένα διαστήματα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Λάδι κινητήρων με χαμηλό ιξώδες για επιβατικά αυτοκίνητα κορυφαίας κατηγορίας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!