Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράβδος συγχρονισμού για μονάδα μαλακού κλεισίματος Tipmatic
Προϊόν συμβατό με Nova Pro, Dynapro Tipmatic με μαλακό κλείσιμο και Dynaneo Tipmatic
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η ράβδος συγχρονισμού εξασφαλίζει την ενεργοποίηση ολόκληρου του μπροστινού πάνελ με ένα πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο
Για την πλήρη προέκταση του Nova Pro, χρησιμοποιήστε υποστήριγμα όταν το ντουλάπι έχει πλάτος 800 mm και πάνω ή όταν το πάνελ έχει ύψος 600 mm και πάνω, αρ. είδουςF102108021.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!