Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP®, συμπαγής
Σφιγκτήρες δύο βιδών με δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
					
					
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις διαστάσεις των σωλήνων
 - Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, καθώς ο σφιγκτήρας σωλήνων ανοίγει διάπλατα, ειδικά σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε υπερυψωμένα σημεία
 - Δεν γλιστρά χάρη στο προσυναρμολογημένο ένθετο από καουτσούκ
 - Ένθετο από καουτσούκ ανθεκτικό στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53509-1 ή ISO 1431/1 και στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53508
 
- Ένθετο από καουτσούκ μη ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα
 - Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
 
Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές συστημάτων θέρμανσης, κατασκευές εργοστασιακών εγκαταστάσεων και κατασκευές αγωγών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!