Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σφιγκτήρας σωλήνων TIPP® Robust
Σφιγκτήρας με δύο βίδες και δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για υψηλές απαιτήσεις φορτίου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δύο βιδωτές τάπες στεγανοποίησης για καλύτερη προσαρμογή στις ανοχές διαστάσεων των σωλήνων
- Οι βιδωτές τάπες στεγανοποίησης δεν πέφτουν, καθώς στερεώνονται με βίδες ασφάλισης
- Εύκολη εισαγωγή των σωλήνων χάρη στη μεγάλη γωνία ανοίγματος της περικομμένης γλωττίδας που επιτυγχάνει εύρος σύσφιγξης 196-203 mm
- Συνεισφέρει στην ηχομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4109
- Ένθετο από καουτσούκ ανθεκτικό στο όζον σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 53509-1 ή ISO 1431/1 και στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53508
- Διαστάσεις που αντιστοιχούν στη μικρότερη δυνατή διάμετρο σωλήνα για κάθε ξεχωριστό μέγεθος
- Ένθετο από καουτσούκ μη ανθεκτικό σε λάδια, γράσα και καύσιμα
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Ιδανικό προϊόν για κατασκευές συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευή εργοστασιακών εγκαταστάσεων, κατασκευή μηχανημάτων και αγωγών.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!