Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΠΑΛΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG AC/DC TIG 200S AC/DC
Ψηφιακά ελεγχόμενη μηχανή AC/DC TIG με την τελευταία τεχνολογία IGBT και παλμική λειτουργία υψηλής συχνότητας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επαφή και ανάφλεξη υψηλής συχνότητας
Δυνατότητα ανάφλεξης υψηλής συχνότητας μέσω του κουμπιού, δυνατότητα εναλλαγής στην συμβατική επαφή ανάφλεξης
Ευελιξία χρήσης
Συγκόλληση αλουμινίου επίσης δυνατή με AC/DC
3 σε 1: Λειτουργίες παλμικής συγκόλλησης TIG 200
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- STICK
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση κλάσης "H", τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 180 °C
Τεχνολογία IGBT
Η τεχνολογία IGBT παρέχει τέλεια συγκόλληση σε συνθήκες ασταθούς τάσης (με τροφοδοσία από γεννήτριες)
Ένταση ρεύματος αναφοράς
Οι χαμηλές τιμές έντασης ρεύματος αναφοράς επιτρέπουν την εργασία σε εγκαταστάσεις με ασφάλεια 20 A
Ρυθμίσεις για συγκόλληση ακριβείας λεπτής λαμαρίνας
- Η παλμική λειτουργία υψηλής συχνότητας παρέχει ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης ακριβείας σε λεπτή λαμαρίνα ή σωλήνα
- Διαθέσιμες ρυθμίσεις: Προροή/μεταροή αερίου, αρχική/τελική ένταση ρεύματος, ανώτερη/κατώτερη ένταση ρεύματος στον παλμό, συχνότητα παλμού, πλάτος παλμού
Ιδανικές για συγκόλληση TIG λεπτών λαμαρινών/σωλήνων αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!