Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό TFT/LCD
Ειδικό καθαριστικό για ευαίσθητες επιφάνειες βασισμένο σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντιστατική δράση
- Απλή και οικονομική εφαρμογή
- Εύκολος καθαρισμός και αντιστατική δράση
- Δεν δημιουργούνται ρωγμές από τάση κατά τη χρήση
- Κατασκευάζεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και είναι ιδιαίτερα φιλικό στο δέρμα και πλήρως βιοδιασπώμενο
- Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά - δεν προσβάλλει το καουτσούκ, τις βαφές ή τα πλαστικά
- Ευχάριστη οσμή
- Τέλεια εικόνα ψεκασμού
Μην το χρησιμοποιείτε σε πολύ θερμές ή ζεστές οθόνες TFT/LCD και εξασφαλίστε κατά τον ψεκασμό να μην "τρέξει" το υγρό στις άκρες του πλαισίου της οθόνης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αφαιρεί βρομιές, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνες, υπολείμματα από τον καπνό του τσιγάρου, λιπαρούς ρύπους και λάδι σιλικόνης
- Οθόνες TFT, Plasma και LCD
- Για όλα τα κοινά πλαστικά, όπως πληκτρολόγια και κουτιά υπολογιστών
- Για επιφάνειες από μέταλλο και γυαλί όπως και πλεξιγκλάς
- Για συσκευές πλοήγησης
- Για όλες τις οθόνες αφής, π.χ. σε κινητά τηλέφωνα, μηχανές CNC, κ.λπ.
- Για τηλέφωνα
- Για γραφεία
- Για φαξ και φωτοτυπικά μηχανήματα
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα επάνω στην οθόνη αφού κρυώσει η επιφάνεια, αφήστε να δράσει για λίγο και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί μικροϊνών χωρίς να πιέζετε δυνατά. Εναλλακτικά μπορείτε να ψεκάσετε τον αφρό επάνω στο πανί μικροϊνών και να καθαρίσετε με αυτό την επιφάνεια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!