Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πανί καθαρισμού Tex-Polish
Ειδικό πανί για επεξεργασία χρωμάτων και για μετά το στίλβωμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάτρητη υφή
Για τέλειο γυάλισμα
Ανθεκτικό και στιβαρό
- Εξαιρετικά απορροφητικό
- Δεν σκίζεται και είναι ανθεκτικό στα υγρά και την τριβή
- Μπορεί να πλυθεί και να στυφτεί
- Ανθεκτικό σε διαλύτες
Χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών και συνθετικών ινών
- 100% ρεγιόν
- Υδροπλεγμένο
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Προϊόν κατάλληλο για τρόφιμα
Αφαιρούνται ένα-ένα από τη συσκευασία χάρη στο ειδικό δίπλωμα
Ως επιτραπέζιο κουτί
Για λήψη από επάνω – ιδανικό για ταξίδια ή απευθείας στον χώρο εργασίας
Με βραχίονα στερέωσης ως κουτί τοίχου
Για λήψη των πανιών από κάτω – ανθεκτικό στη σκόνη και τα υγρά
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το ελαφρύ πανί στεγνού και υγρού καθαρισμού για γενική χρήση διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες στίλβωσης σε όλες τις ευαίσθητες επιφάνειες, ενώ επίσης είναι κατάλληλο για καθαρισμό πριν και μετά από τη βαφή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!