Θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα οδηγών ολίσθησης από χάλυβα, οι οποίοι έχουν υψηλή ποιότητα και προσφέρουν βέλτιστη απόδοση. Διατίθενται με δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαγωγής και μπορούν να συμπεριλάβουν έμβολο για μαλακό κλείσιμο.
- Οι μαύροι οδηγοί ολίσθησης (14) έχουν χρώμα RAL 9005, οι λευκοί (12) RAL 9001 και οι αλουμινένιοι οδηγοί έχουν χρώμα RAL 9022.
- Οι οδηγοί ολίσθησης παρέχονται ως σετ.
- Αυτόματο κλείσιμο.
- Φέρουσα ικανότητα έως 20 kg ανά σετ.
- Για τοποθέτηση οδηγού ολίσθησης με βίδα ευρωπαϊκού τύπου σε οπή Ø 5: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 6,2 x 11.
- Για στερέωση οδηγού ολίσθησης χωρίς διάτρηση: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 3,5 x 16.
- Δείτε την έκδοση απευθείας τοποθέτησης με ωτία στερέωσης Ø 8 ή Ø 10.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!