Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συστήματα έλξης Κυλιόμενος οδηγός

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συστήματα έλξης Κυλιόμενος οδηγός

Βιδωτός

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 6 εκδόσεις
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
Θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα οδηγών ολίσθησης από χάλυβα, οι οποίοι έχουν υψηλή ποιότητα και προσφέρουν βέλτιστη απόδοση. Διατίθενται με δυνατότητα πλήρους ή μερικής εξαγωγής και μπορούν να συμπεριλάβουν έμβολο για μαλακό κλείσιμο.




  • Οι μαύροι οδηγοί ολίσθησης (14) έχουν χρώμα RAL 9005, οι λευκοί (12) RAL 9001 και οι αλουμινένιοι οδηγοί έχουν χρώμα RAL 9022.

  • Οι οδηγοί ολίσθησης παρέχονται ως σετ.

  • Αυτόματο κλείσιμο.

  • Φέρουσα ικανότητα έως 20 kg ανά σετ.

  • Για τοποθέτηση οδηγού ολίσθησης με βίδα ευρωπαϊκού τύπου σε οπή Ø 5: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 6,2 x 11.

  • Για στερέωση οδηγού ολίσθησης χωρίς διάτρηση: Βίδα με επίπεδη κεφαλή Ø 3,5 x 16.

  • Δείτε την έκδοση απευθείας τοποθέτησης με ωτία στερέωσης Ø 8 ή Ø 10.