Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρυφές βίδες, συλλογή 327 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
Σύστημα κρυφών βιδών για αόρατες συνδέσεις σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή 327 τεμαχίων
- 1 Ειδικό τρυπάνι για πλαστικά χιτώνια, ∅14 mm
- 1 Εργαλείο βιδώματος για σκυρόδεμα M6
- 25 Μπουλόνια μαρκαρίσματος για M6
- 100 Βίδες M6 άξονα με κεφαλή
- 100 Νάιλον αγκύρια M6
- 100 πλαστικά χιτώνια ∅ 14 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!