Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βαφή τελειώματος, συλλογή 113 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2
Για επαγγελματική επεξεργασία βαμμένων επιφανειών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πρωτοποριακά στιλβωτικά, με βάση οξείδιο του αργιλίου
- Εξαιρετικός ρυθμός αφαίρεσης
- Πολύ γρήγορη εργασία στις περιοχές με ατέλειες
- Πολύ γυαλιστερό
- Γενική χρήση σε όλα τα τυπικά συστήματα τελικής στρώσης βαφής
Τελευταία γενιά στιλβωτικών
Εργασία με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
Συλλογή
Ιδανικά για φορητή χρήση
Περιεχόμενο:
- 2 επαγγελματικά στιλβωτικά οχημάτων (P10 + P30)
- 100 λειαντικοί δίσκοι στίλβωσης P2000 (αποσπώμενης ταινίας) που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση παγιδευμένης σκόνης και μικρών επιφανειακών ατελειών
- 1 σετ πέλματος λείανσης (πέλμα λείανσης, μαλακός σύνδεσμος, υγραντήρας λειαντικού δίσκου στίλβωσης)
- 5 δίσκοι φινιρίσματος αυτοκινήτων P2000 για ματ επιφάνειες
- 2 πορτοκαλί πέλματα λείανσης, ∅ 90 mm
- 1 πράσινο πέλμα λείανσης, ∅ 90 mm
- 1 πνευματικό στιλβωτικό μηχάνημα με έλεγχο ταχύτητας
- 1 δίσκος συγκόλλησης (αποσπώμενης ταινίας), ∅ 75 mm
Όταν χρησιμοποιείτε ξηρό πέλμα στίλβωσης, πρέπει να εφαρμόζετε λίγο περισσότερο στιλβωτικό. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες. Εργαστείτε ανά περιοχές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για επαγγελματική αφαίρεση μικροσταγονιδίων βαφής, σημείων μετάβασης βαφής και ατελειών σε φρεσκοβαμμένες ή σκληρυμένες τελικές στρώσεις. Προετοιμασία οχήματος. Επιφανειακό φινίρισμα.
Ανακινήστε καλά το στιλβωτικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες του στιλβωτικού στο πέλμα στίλβωσης και μια μικρή ποσότητα στο αντικείμενο που θα στιλβωθεί. Εφαρμόστε το πέλμα στίλβωσης στο αντικείμενο και απλώστε το υλικό με το χέρι σε όλη την επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Στη συνέχεια, θέστε σε λειτουργία το στιλβωτικό μηχάνημα και, πιέζοντας ελαφρά στις 1500-2000 σ.α.λ., γυαλίστε την επιφάνεια με ομοιόμορφες κινήσεις μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!