Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι καθαρισμού Super Clean
Σπρέι καθαρισμού και φροντίδας γενικής χρήσης για λείες και βαμμένες επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έντονη γυαλάδα και προστασία που διαρκεί
- Αντιστατική δράση
- Προστατεύει από τις γρατσουνιές και τους ρύπους
Νέα γυαλάδα στα πλαστικά, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Μετά από ένα σύντομο μούλιασμα, απομακρύνει εύκολα την πίσσα, το γράσο και την επιφανειακή σκουριά
Αφαιρεί τα ολογράμματα από τις σκουρόχρωμες βαφές
Περιέχει σιλικόνη
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές επιφάνειες ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το Super Clean καθαρίζει, συντηρεί και προστατεύει λείες και βαμμένες επιφάνειες σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τροχόσπιτα, σκάφη, έπιπλα, λείο δέρμα, υποδήματα κ.λπ. με ένα μόνο βήμα.
Άλλες επιφάνειες:
Εφαρμόστε το Super Clean με ένα στεγνό, μαλακό πανί (πανί από μικροΐνες). Επεξεργαστείτε την επιφάνεια και γυαλίστε.
Αυτοκίνητα:
Πλύνετε και στεγνώστε. Ψεκάστε τις στεγνές επιφάνειες με το Super Clean και σκουπίστε με ένα υγρό, στυμμένο σφουγγάρι (για επίμονη βρομιά, αφήστε το να δράσει για λίγο). Στη συνέχεια, σκουπίστε ή γυαλίστε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!