Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι υποβοήθησης εκκίνησης Start-Rapid
Υλικό υποβοήθησης της άμεσης εκκίνησης του κινητήρα για ψυχρές εκκινήσεις που δεν καταπονούν την μπαταρία, με συνδυασμό ενεργών ουσιών αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βοηθά στα προβλήματα εκκίνησης γρήγορα και αξιόπιστα, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός
- Για όλους τους δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα
Το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Το δοχείο είναι υπό πίεση. Προστατέψτε το από το ηλιακό φως και τις θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε εάν προϊόν είναι συμβατό με τα υλικά. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από 2 ή 3 προσπάθειες, ελέγξτε τη λειτουργική αξιοπιστία του κινητήρα!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη εκκίνηση όλων των τύπων κινητήρων εσωτερικής καύσης (2 και 4-χρονοι κινητήρες) σε μοτοσυκλέτες, σκάφη, γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, χλοοκοπτικά, μηχανοκίνητες αντλίες, αλυσοπρίονα, κατασκευαστικών μηχανημάτων κ.λπ. Είναι επίσης κατάλληλο για κινητήρες εσωτερικής καύσης μοντέλων αεροπλάνων, πλοίων και οχημάτων.
Κατά την εκκίνηση, ψεκάστε για λίγο (για 1- 2 δευτερόλεπτα το πολύ) το Start-Rapid στην πολλαπλή εισαγωγής του φίλτρου αέρα = λύνει τα προβλήματα άμεσης εκκίνησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!