Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ράσπα καρβιδίου Starlock
Το επαγγελματικό εργαλείο "3 σε 1" για την αφαίρεση πλακιδίων τοίχου και δαπέδου και για τη λείανση του κονιάματος πλακιδίων κατά την αλλαγή πλακιδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Το συγκολλημένο καρβίδιο εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Η τμηματική λεπίδα μπορεί να περιστρέφεται ανάλογα με την εφαρμογή, ώστε να βελτιστοποιείται η φθορά της.
Εργασία ακριβείας στις γωνίες
Το σχήμα σταγόνας εξασφαλίζει την επακριβή αφαίρεση των αρμών των πλακιδίων τοίχου και δαπέδου (γωνία 90°).
Σύστημα στερέωσης 3D (Starlock)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλές ταχύτητες κοπής
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (κωδ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!