Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λεπίδα πριονιού Starlock, μονή οδόντωση
Η λεπίδα για όλες τις χρήσεις στο εργοτάξιο για τραχιές κοπές διαχωρισμού και βύθισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακριβής, καθαρή κοπή βύθισης
Η ελαφρώς καμπύλη οδοντωτή λεπίδα "καθαρής κοπής" παρέχει καθαρή βύθιση.
Σωστό βάθος εισχώρησης κάθε στιγμή
Κλίμακα βάθους για παρακολούθηση του ακριβούς βάθους εισχώρησης.
Σύστημα στερέωσης 3D (STARLOCK)
- Ιδιαίτερα υψηλή μετάδοση ισχύος με χαμηλές φθορές
- Τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα στερέωσης
- Πολύ καλύτερη αφαίρεση υλικού
- Αποτελέσματα ακριβείας
- Υψηλές ταχύτητες κοπής
- Εξαιρετική συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα στερέωσης
Σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Starlock (αρ. είδους 0696121100) είναι επίσης κατάλληλο για το πολυεργαλείο κοπής EMS 2.0.
Κατάλληλη για τραχιά κοπή σε ξύλο και υλικά από ξύλο, ξύλο με καρφιά, υαλοΐνα, ενισχυμένο πλαστικό, γύψο και φύλλα έως 1 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!