Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υαλοκαθαριστήρας για επαγγελματικά οχήματα Βαριάς χρήσης
Στιβαρό και ανθεκτικό συγκρότημα μάκτρου υαλοκαθαριστήρων κατάλληλο για επαγγελματικά οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βέλτιστη οπτική άνεση κατά την οδήγηση.
Το χαλύβδινο πλαίσιο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση στο παρμπρίζ
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Απόδοση 800000 κύκλων σάρωσης κατά τις δοκιμές
 - Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα 1,6 mm
 - Καουτσούκ κατηγορίας A
 
Διατίθεται με διάφορα στυλ μάκτρου για φορτηγά και λεωφορεία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!