Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ουδέτερη σιλικόνη Special
Υψηλής ποιότητας, άοσμο, δοκιμασμένο στεγανοποιητικό, κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου απαιτούνται αρμοί διαστολής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άοσμο
- Εξαιρετική προσκόλληση στις περισσότερες εμπορικά διαθέσιμες βαφές και επισμαλτώσεις
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Καταλληλότητα πολυανθρακικού γυαλιού (χωρίς μηχανικές τάσεις)1)
- Καλές ιδιότητες εξομάλυνσης
- Δεν έχει κολλώδη επιφάνεια
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Μικρός χρόνος σχηματισμού φλοιού και σκλήρυνσης
- Μικρό νήμα
Η ουδέτερη σιλικόνη Special δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις συγκόλλησης ή για πλήρωση κοιλοτήτων. Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Λόγω του μεγάλου αριθμού χημικών συνθέσεων βαφών και υαλοπινάκων που υπάρχουν, πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης, ελαιοδιαλυτές επικαλύψεις και αλουμίνιο με βαφή πούδρας. Αφαιρέστε την περίσσια ουσία εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Το διαφανές κατά την τοποθέτηση χρώμα προσαρμόζεται ώστε να γίνει γαλακτώδες/νεφώδες. Χρώμα κατά την τοποθέτηση: γυαλιστερό. Η σιλικόνη έχει την τάση να αποχρωματίζεται σε σκοτεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV. Αποφεύγετε την επαφή με ταινία VKP. Για τα υλικά και τις ουσίες που έρχονται σε επαφή με το στεγανοποιητικό μετά από την επεξεργασία, ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο ή οι αναθυμιάσεις τους δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή τροποποίηση (π.χ. αποχρωματισμό) του στεγανοποιητικού. Για να προσδιορίσετε το ακριβές χρώμα, χρησιμοποιήστε την κάρτα δείγματος με κωδικό αριθμό .5995000401
Η ουδέτερη σιλικόνη Special μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών VSG. Κατά την εφαρμογή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του στεγανοποιητικού και της μεμβράνης VSG.
1) Για διάφορους τύπους πολυανθρακικών τζαμιών απαιτούνται δοκιμές προσκόλλησης και συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να παρουσιαστούν ρωγμές λόγω μηχανικής τάσης κατά την εφαρμογή σε κόψεις.
Δεν παρέχονται άκρα σακούλας, κωδικός αριθμός 0891601001 με τις σακούλες των 600 ml. Αυτά παραγγέλλονται ξεχωριστά.
*Αυτή η 10-ετής εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για τις ιδιότητες του προϊόντος που αφορούν την αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στην ακτινοβολία UV και τη φθορά, καθώς και για την αντοχή του χρώματος. Δεν παρέχεται εγγύηση για τη λειτουργικότητα, καθώς αυτή εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή.
Δοκιμές σύμφωνα με το DIN EN 15651 Μέρος 1/Μέρος 2
- Συμπεριφορά στη φωτιά: Κατηγορία Ε
- Σταθερότητα υπό φορτίο: ≤ 3 mm
- Απώλεια όγκου: ≤ 10%
- Συμπεριφορά εφελκυσμού σε προ-ένταση μετά από βύθιση σε νερό: Επιτυχία
- Πρόσφυση/διαστολή μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φως: Επιτυχία
- Ελαστική ανάκαμψη: ≥ 60%
- Ανθεκτικότητα: Επιτυχία
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 18545 Μέρος 2, "Ομάδα στεγανοποιητών Ε"
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Για υαλοπίνακες παραθύρων σε ξύλινα, πλαστικά και αλουμινένια παράθυρα
- Στεγανοποίηση αρμών διαστολής για εσωτερική και εξωτερική χρήση, όπως σε πόρτες, τοίχους, οροφές, δάπεδα, πρεβάζια παραθύρων και αρμούς σύνδεσης μπαλκονιών και θερμοκηπίων
- Χωρίς αστάρι: Ξύλο (βερνικωμένο, βαμμένο - ανατρέξτε στις οδηγίες), γυαλί, αλουμίνιο (ακάλυπτο, βαμμένο, εφυαλωμένο), όλοι οι τύποι μετάλλων (εκτός του μολύβδου), σμάλτο, πλακίδια, πλαστικοποιημένα πάνελ, σκληρό PVC
- Με αστάρι: Σκυρόδεμα, αεριομπετόν, ασβεστοπυριτικό τούβλο, οπτόπλινθος, τούβλο, γύψος, σοβάς
Ανατρέξτε στο φύλλο επισκόπησης "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών" και "Συμβατότητα των στεγανοποιητικών υλικών της Würth με οικοδομικά υλικά".
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!