Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ιμάντες από πολυεστέρα Για το σύστημα πρόσδεσης με ιμάντες Spannfix
Εύκαμπτος πολυεστερικός ιμάντας για πρόσδεση ή δεματοποίηση μεγάλης γκάμας υλικών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πέντε φορές ελαφρύτεροι από τις χαλύβδινες ταινίες
Κατάλληλοι για χρήση εν κινήσει
Απλή ασφάλιση με το χέρι ή με εντατήρα
- Εύκολη επανασύσφιξη σε περίπτωση μείωσης του όγκου των συσκευασμένων αγαθών
- Δεν χαλαρώνει, ακόμη και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης
Αντοχή στην ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες
Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες
Δεν προξενεί γρατσουνιές ή λεκέδες σκουριάς
Πρόσδεση που δεν ταλαιπωρεί τα προϊόντα
Επαναχρησιμοποιήσιμη ταινία
Εξαιρετική σχέση κόστους-απόδοσης
Χωρίς αιχμηρές ακμές
- Χωρίς κίνδυνο τραυματισμού
- Προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα σχήματα
Τα φορτία που υπόκεινται σε κρούσεις ενδέχεται να απαιτούν συμπληρωματική πρόσδεση.
Κατά την πρόσδεση συσκευασμένων αγαθών σε επιφάνεια φόρτωσης, τα φορτία πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα με αντιολισθητικά υποστρώματα και ιμάντες πρόσδεσης.
Οι πολυεστερικοί ιμάντες Spannfix επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή πρόσδεση μεγάλων και βαρέων φορτίων (σωλήνες, σκαλωσιές, ξυλεία, φυσικά πετρώματα, παλετοποιημένα εμπορεύματα κ.λπ.) Οι ιμάντες είναι επίσης ιδανικοί για τη δεματοποίηση προϊόντων όλων των ειδών στην επιφάνεια φόρτωσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!