Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Χειμερινό τζάκετ Softshell - 75 χρόνια
Ανθεκτικό, διαπνέον χειμερινό τζάκετ από ελαστικό υλικό με υδροαπωθητική μεμβράνη. Η τεχνολογία FlexiT εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm), διαπνέον 4000 MVP
- Ενισχυμένη περιοχή ώμων, ανακλαστικά ένθετα
- 8 εξωτερικές τσέπες και 2 εσωτερικές τσέπες, κρυφό άνοιγμα για καλώδιο ακουστικών, αποσπώμενη κουκούλα
- Ύφασμα e-Care (παρέχει 99% προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία)
- Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 14058
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!