Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ανακλαστικό Softshell τζάκετ νέον, κατηγορίας 3
Πολύ ανακλαστικό Softshell τζάκετ με σπορ σχεδίαση. Ξεχωρίζει με το χνουδωτό εσωτερικό του και τη σπουδαία ελευθερία κινήσεων που παρέχει.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ελαστικό ύφασμα, αντιανεμικό, διαπνέον, υδροαπωθητικό (στήλη νερού 8000 mm)
- 2 μπροστινές τσέπες, τσέπη στο στέρνο, εσωτερική τσέπη, όλες με φερμουάρ, τσέπη για στυλό στο μανίκι
- Ανακλαστήρες LOXY®
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες, εργονομικό κόψιμο μανικιών, κορδόνι στο στρίφωμα
- EN 20471 Κατηγορία 3 (Κατηγορία 2 για το μέγεθος XS)
Η επωνυμία LOXY® είναι σήμα κατατεθέν της Loxy AS NO.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!