Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία κάλυψης Soft Mask easy
Αυτοκόλλητη ειδική ταινία σφράγισης κατασκευασμένη από πολυεστερικό αφρό με πολύ μικρούς πόρους για εργασίες βαφής σε αμαξώματα και κινούμενα εξαρτήματα. Η ταινία κάλυψης σφραγίζει το 95% όλων των ανοιγμάτων στο όχημα για προστασία από τα μικροσταγονίδια της βαφής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γενικής χρήσης
- Ένα πλάτος ταινίας για τις περισσότερες εφαρμογές
- Για χρήση σε αμαξώματα και κινούμενα εξαρτήματα (πόρτες, καπό κ.λπ.)
- Έχει τη δυνατότητα να στεγανοποιεί και να προστατεύει από μικροσταγονίδια βαφής το 95% όλων των ανοιγμάτων του οχήματος
Γρήγορη και εύκολη χρήση
- Απλή προσαρμογή με κλείσιμο της πόρτας
- Δεν απαιτείται άλλη τοποθέτηση ταινίας: η απλή πίεση συγκράτησης δε αφήνει το αστάρι να γίνει ημιδιαφανές κατά την επακόλουθη βαφή
Κρυφή αυτοκόλλητη λωρίδα
- Η βαφή δεν κολλά στη συγκολλητική ουσία
- Οι ίνες δεν επικάθονται στα άκρα της βαφής
Εξαιρετικά απορροφητικός πολυεστερικός αφρός
Η υψηλή απορρόφηση της βαφής εμποδίζει τον σχηματισμό άκρων βαφής.
Στενό πλάτος ταινίας
Ακριβής εφαρμογή λόγω του λιγότερου υλικού στο άνοιγμα.
Συνεχής ταινία 50 μέτρων
- Ελάχιστη σπατάλη
- Οικονομικά αποδοτική
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Προστατεύει το εσωτερικό του οχήματος από τα μικροσταγονίδια βαφής κατά τη βαφή. Στεγανοποίηση σε πόρτες, καπό, πορτ-μπαγκάζ, καπάκια στο χώρο αποσκευών, ηλιοροφές, καλύμματα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου.
Μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα τη Soft Mask σε αμαξώματα ή σε κινούμενα εξαρτήματα όπως πόρτες, καπό, καπάκια κ.λπ. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η αυτοκόλλητη πλευρά της ταινίας είναι πάντα προς τα μέσα. Η ταινία στεγανοποίησης σταθεροποιείται στη θέση της όταν κλείσουν τα κινούμενα εξαρτήματα. Η στεγανοποίηση τοποθετείται ιδανικά με ελαφρύ τρίψιμο του αφρού που προεξέχει. Συνεπώς, δεν απαιτούνται διορθώσεις ή επανακόλληση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!