Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υγρό Πρόπλυσης Silver Line
Ισχυρό οξικό διάλυμα για το βαθύ καθαρισμό του αυτοκινήτου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τιμή PH: 1,5
- Για χρήση με φιάλες ψεκασμού με αντλία: 1:5
Σε ψεκαστήρα 1 λίτρου (1.000 ml) συνίσταται προσθήκη 200 ml προϊόντος και 800 ml νερό, ψεκάστε το αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέδες, θόλους, καπό, κ.λπ.). Αφήστε το υλικό να δράσει για μερικά λεπτά (μέγιστο 3 λεπτά) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για βρωμιές που επιμένουν επαναλάβετε.
- Για χρήση σε ψεκαστήρα: 2-5%
Συνίσταται προσθήκη προϊόντος (2-5%), δηλαδή 1 έως 2,5 λίτρα προϊόντος σε αφροποιητή 50 λίτρων, το υπόλοιπο νερό.
Προσοχή! Δεν συνίσταται η χρήση σε ζεστές επιφάνειες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!