Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σαμπουαν Αυτοκινήτου με Κερί Silver Line
Εξαιρετικά αποτελεσματικό σαμπουάν αυτοκινητού, με κερί, για άμεσο και αποτελεσματικο εξωτερικό καθαρισμό του αυτοκινήτου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Επαναστατική σύνθεση που προσφέρει υψηλή καθαριστική δράση και ταυτόχρονη προστασία στο αμάξωμα
Η περιεκτικότητα σε κερί χαρίζει λάμψη και ζωντάνια στο χρώμα.
Ιδιότητες:
- Το λεπτό φιλμ που δημιουργείται παρέχει προστασία στο χρώμα από σκόνη, ήλιο και βροχή
- Συμπυκνωμένο υγρό σαμπουάν με πλούσια παραγωγή αφρού, ανθεκτικό στο σκληρό νερό
- Δεν αφήνει ρίγες ή κηλίδες στις βαμμένες επιφάνειες
- Εξαλείφεται εύκολα με το ξέβγαλμα
- Κατάλληλο για πλυντήρια αυτοκινήτων με βούρτσες και για πλύσιμο αυτοκινήτων στο χέρι
- Οι περιστρεφόμενες βούρτσες διατηρούν τέλεια ευκολία κίνησης
- Βιοδιασπάσιμο πάνω από 90%
- Τιμή pH: 6 - 8
- Διακριτικό άρωμα λεμονιού
Ο ελεγχόμενος αφρός που δημιουργείται προσφέρει μεγάλη οικονομία νερού
Για μέτριες περιπτώσεις βρωμιάς αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 60ml (δύο καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.
Για ελαφρές περιπτώσεις βρωμιάς αραιώστε το προϊόν σε αναλογία 30ml (ενα καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.
Μετά την πρόπλυση του οχήματος, απλώνετε το προϊόν με σφουγγάρι στο όχημα και αφήνετε να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια ξεπλένετε με νερό. Για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματς, σκουπίστε τις μεγάλες επιφάνειες με ρακλέτα (κωδ. αρ. 0891 350 205) και για τις ακμές χρησιμοποιήστε δέρμα σαμουά (κωδ. αρ. 0899 700 630) ή το ειδικό πανί καθαρισμού Microfil (κωδ. αρ. 0899 900 150) που δεν αφήνει ίχνη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!