Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σπρέι υγρής σιλικόνης
Σπρέι υγρής σιλικόνης - 1
Σπρέι υγρής σιλικόνης - 2
Σπρέι υγρής σιλικόνης - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σπρέι υγρής σιλικόνης

Υψηλής ποιότητας, φυσιολογικά ασφαλής αντιτριβική ουσία και καθαριστικό μούχλας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Περιέχει έλαια σιλικόνης υψηλής συγκέντρωσης και υψηλής ποιότητας


  • Βέλτιστες ιδιότητες ολίσθησης και λίπανσης

  • Εμποδίζει την προσκόλληση και τη φθορά

  • Εξαλείφει τους δυσάρεστους ήχους τριξίματος


Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +250 °C


Μεγάλο εύρος εφαρμογών ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και ως καθαριστικό μούχλας



Άχρωμο, δεν προκαλεί αποχρωματισμό



Καλή συμβατότητα υλικού



Υδρόφοβο


Προστατεύει π.χ. τα εξαρτήματα από καουτσούκ από τον παγετό

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135927), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Ανακοίνωση

NSF H1


Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.


Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιηθεί ξανά η εν λόγω συσκευή.

Περιοχή εφαρμογής

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135927), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.