Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στιλβωτικό ταχείας λείανσης Short Cut P05
Εξαιρετικά τραχύ στιλβωτικό λείανσης για την αφαίρεση βαθιών γρατσουνιών σε νέες και παλαιές επικαλύψεις βαφής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μοναδική σύνθεση σε μορφή πούδρας από οξείδιο του αργιλίου
- Μέγιστη απόδοση χάρη στον απαράμιλλο ρυθμό απομάκρυνσης και τις εξαιρετικές ιδιότητες έντονης στίλβωσης
- Αφαιρεί εύκολα τις αυλακώσεις τροχίσματος με κόκκο από P1.200-1.500 και άνω
Σταθερό πάχος
- Χωρίς διασπορά του στιλβωτικού
- Διαρκεί πολύ
- Ελάχιστη δημιουργία σκόνης
- Δεν απαιτείται κοπιαστικός καθαρισμός των γειτονικών περιοχών
Εφαρμόζεται χειροκίνητα ή με μηχάνημα
Για βαφές συμβατικού τύπου και τύπου προστασίας από γρατσουνιές
Κατάλληλο για χρήση σε χρησιμοποιημένες και νέες επιφάνειες βαφής
Δεν περιέχει σιλικόνη
Συνιστάται η χρήση του στιλβωτικού σε συνδυασμό με το πράσινο πέλμα στίλβωσης της εταιρείας μας.
Εξαιρετικά λειαντικό στιλβωτικό, που παρέχει έντονο γυάλισμα για γρήγορη αφαίρεση επιφανειακών ατελειών σε πρόσφατες επισκευές και πλήρως σκληρυμένες τελικές στρώσεις βαφής, καθώς και για τη στίλβωση επίμονων ιχνών χρήσης σε χρησιμοποιημένες βαφές.
Προετοιμασία υπεύθυνου βαφής: Παγιδευμένη σκόνη, αυλακώσεις τροχίσματος, "φλούδα πορτοκαλιού", ατέλειες βαφής
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Υγράνετε τις επιφάνειες του επιλεγμένου δίσκου στίλβωσης ομοιόμορφα με την πάστα και απλώστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Τοποθετήστε το πέλμα στίλβωσης έτσι ώστε να ακουμπήσει πλήρως στην περιοχή και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα. Εφαρμόστε πίεση στις 1.500-2.000 σ.α.λ. και επεξεργαστείτε την επιφάνεια μέχρι να αφαιρεθούν τα ίχνη τροχίσματος ή οι ατέλειες της βαφής. Εργαστείτε ανά περιοχές! Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες. Αφαιρέστε τυχόν λωρίδες που έχουν απομείνει με το στιλβωτικό εξάλειψης ολογραμμάτων P30 Plus.
- Κόκκινο. 1500- 2.000 σ.α.λ.
- Εξ. 2.000-10.000 σ.α.λ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!