Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό για παρμπρίζ Screenwash Plus
Με αντιπηκτικό για συστήματα πλύσης υαλοκαθαριστήρων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Βελτιωμένη προστασία από τον παγετό
Εμποδίζει με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο το πάγωμα των συστημάτων πλύσης του παρμπρίζ και των προβολέων
Εξαιρετική, βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
Πεντακάθαρη όραση παρά τη βρομιά που συγκεντρώνεται τον χειμώνα, όπως αλάτι από τον δρόμο και άλλοι λιπαροί ρύποι
Δεν ταλαιπωρεί τα υλικά
- Δεν προσβάλλει το πολυανθρακικό γυαλί
- Δεν ταλαιπωρεί τη βαφή και το λάστιχο
Κατάλληλο για ακροφύσια ανεμιστήρων
Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα οχημάτων
Για εύκολο καθαρισμό
- Η ομοιόμορφη και λεπτή ύγρανση του παρμπρίζ/παραθύρου διευκολύνει τον καθαρισμό του
- Αποτέλεσμα καθαρισμού που διαρκεί, καθώς η βρομιά δεν προσκολλάται τόσο γρήγορα μετά από τη χρήση
Σημείωση σχετικά με την καταλληλότητα για ακροφύσια ανεμιστήρα:
Λόγω του ιξώδους του υγρού, ο σχηματισμός πίδακα ψεκασμού σε σχήμα βεντάλιας μπορεί να εξασφαλιστεί μέχρι τη θερμοκρασία των -15 °C με διάλυμα 1:1
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!