Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρυδάκι αισθητήρα θερμοκρασίας AF17
Για την αφαίρεση του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων χωρίς ζημιά σε κινητήρες 2.0 L VAG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων στους κινητήρες 2.0 L VAG
- Με ακριβή εφαρμογή για ασφαλή στήριξη και εύκολο χειρισμό
- Στιβαρή κατασκευή από χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και ικανότητα μεγάλου φορτίου
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για χρήση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους
- Βέλτιστη προσβασιμότητα λόγω της εξωτερικής διαμέτρου ακριβούς τοποθέτησης
- Πολλαπλές επιλογές εφαρμογής λόγω της εξαγωνικής υποδοχής
- Μετά την αφαίρεση του αισθητήρα, μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα του οδοντωτού ιμάντα
- Το διάστημα αντικατάστασης του ιμάντα χρονισμού είναι 210 tkm
- Ωστόσο, θα προκύψουν προβλήματα με την αντλία νερού κάθε 70 έως 120 tkm
- Κινητήρες 2.0 L VAG κ.λπ.
- Κωδ. OEM: Αισθητήρας VW AG906 088 DK
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!