Καθαριστικό για επαφές και ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Αφαιρεί υπολείμματα ρητίνης ξύλου
- Καθαρίζει εξαρτήματα με μεγάλη ποσότητα βρομιάς
Διάφορες εφαρμογές – Δεν προσβάλλει τα πλαστικά και τα συνηθισμένα υλικά (ηλεκτρικά εξαρτήματα και στοιχεία, πλακέτες κυκλωμάτων, ρελέ, πολύπριζα)
Το σπρέι επαφών SW πρέπει να στεγνώσει πλήρως προτού γίνει επανεκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!